Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
B&O Beosound A1 2nd Gen Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652481
Hersteller:
     B&O
Herst.-Nr.:
     1734012
EAN/GTIN:
     5705260087932
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
558 g
Breite
133 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
133 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Produktdesign
andere
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Fernbedienung
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akkuladezeit
2.75 h
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.