Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 19972 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 19972 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 19972 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86484419
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
45 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8933*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,4633*
€ 1,74133
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,2933*
€ 1,53903
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,1933*
€ 1,42003
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1533*
€ 1,37243
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1033*
€ 1,31293
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8933*
€ 1,06303
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
17002
ab € 1,51*
Ähnlich
Helukabel
21003
ab € 0,60016*
Ähnlich
Helukabel
21035
ab € 0,99*
Ähnlich
Helukabel
17013
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.