Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21035 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 21035 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21035 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-21035
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
32 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,61*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,95*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,09*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,45*
€ 60,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
17002
ab € 1,51*
Ähnlich
Helukabel
19972
ab € 0,8933*
Ähnlich
Helukabel
21003
ab € 0,60016*
Ähnlich
Helukabel
17013
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.