Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59584 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 10 mm² Giallo, Verde Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59584 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 10 mm² Giallo, Verde Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 59584 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 10 mm² Giallo, Verde Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86376109
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 10 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.