Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59538 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59538 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 59538 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86372335
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 1.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze 3g1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.