Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59515 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59515 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 59515 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Nero Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86372110
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.