Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59580 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59580 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 59580 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86371275
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.