Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59535 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59535 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 59535 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Violetto Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86371108
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 1.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze 1g1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.