Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
GP Batteries PowerBank B421 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86271907
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     130B421CD210AAC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP ReCyko Everyday Charger (USB) B421 4-slots NiMH incl. 4 x AA 2100mAh NiMH Batterijen

Eine kompakte Ladeeinheit mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, die bis zu vier AA- oder AAA-Batterien gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse dient zugleich als Batterie-Organisierhilfe, durch welche Ihre Batterien zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind.

In sechs Stunden lädt das Gerät vier 2100 mAh AA-Batterien über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Batterien eingelegt wurden. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer zu verhindern.

Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP ReCyko-Ladedock (speziell für die ReCyko-Ladegeräte der Modelle B421 und M451entwickelt). Vier wiederaufladbare AA 2100 mAh-Batterien werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet.

GP ReCyko Speed Ladedockingstation (USB) D451 4-fach NiMH mit LCD Lade-/Zusatandsanzeige

Eine fortschrittliches Dockingstation für Ihr ReCyko-Ladegerät. Es liefert wichtige Batteriedaten und macht das Laden einfacher denn je.

Das einzigartige, platzsparende Design des Ladedocks, hält die ReCyko-Batterie-Ladeeinheit vertikal. Es wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, wodurch es sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Wenn Ladeeinheiten angeschlossen sind, zeigt die LCD-Anzeige auf dem Dock den Ladestatus und den Zusatand jedes einzelnen Akkus an und meldet, wenn gealterte Batterien ersetzt werden müssen.

Das Ladedock wurde speziell für einwandfreie Funktionen mit der neuen Produktreihe von GP ReCyko-Batterie-Ladegeräten (B421 und M451) entwickelt. Es stellt die ultimative und intelligente Lösung zum Aufladen von AA & AAA Akkus dar.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
71.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.