Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR French Sock Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,6 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86245735
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX1600MI-FR
EAN/GTIN:
     731304420507
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
10300 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
11300 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6.5 min
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.6 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,56
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.