Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDHC410M 4 GB SDHC MLC Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SDHC410M 4 GB SDHC MLC Klasse 1
Transcend SDHC410M 4 GB SDHC MLC Klasse 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86216964
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDC410M
EAN/GTIN:
     760557847250
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SD/SDHC410M-Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für konstante, langfristige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen definieren. Darüber hinaus bieten diese Karten hohe Datenübertragungsraten, um den anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von embedded Systemen wie z.B. im Transportwesen, in der Telekommunikation oder in IoT-Anwendungen, zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 1
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.