Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SD410M Speicherkarte 2 GB SD MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SD410M Speicherkarte 2 GB SD MLC
Transcend SD410M Speicherkarte 2 GB SD MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86216857
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GSDC410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb transcend
Die SD/SDHC410M-Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für konstante, langfristige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen definieren. Darüber hinaus bieten diese Karten hohe Datenübertragungsraten, um den anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von embedded Systemen wie z.B. im Transportwesen, in der Telekommunikation oder in IoT-Anwendungen, zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.