Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86185551
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01919-IT
EAN/GTIN:
     193575012087
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC-Adapter
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Video-Apps
Google TV, Netflix, YouTube
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.