Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18Q-128GTRG Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 4000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86116288
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18Q-128GTRG
EAN/GTIN:
     4713294225184
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: g.skill ddr4 ram 128gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,85*
€ 507,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.