Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
ICY BOX IB-AC620-CR Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86095368
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60751
EAN/GTIN:
     4250078170884
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
Schutzbox für Speicherkarten Die Schutzbox von ICY BOX ist aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien gefertigt. Sie hat eine stabile und belastbare Hülle und maßgeschneiderte und geformte Schaumstoffeinsätze im Innern, welche ausgewählte Speicherkarten aufnehmen und sie vor Stößen, Staub und Spritzwasser schützen. Mittels des Silikon-Dichtringes kann die Schutzbox Staub und Feuchtigkeit wirksam fernhalten. Darüber hinaus ermöglicht der ergonomische Verriegelungsclip ein einfaches Öffnen und Schließen. Ein zuverlässiges Utensil für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer empfindlichen Speicherkarten. Robust Vernünftige Schutzgehäuse sind für die Sicherheit Ihrer Datenträger unerlässlich. Sie helfen Ihnen dabei, alle Ihre Speicherkarten übersichtlich und gut zugänglich an einem Ort aufzubewahren. Das IB-AC620-CR wurde so konzipiert, dass es maximalen Schutz bietet und durch einen Karabinerhaken vielseitig transportiert werden kann. Passgenau Die IB-AC620-CR ist aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie verfügt über ein stabiles und robustes Gehäuse mit speziell angefertigten und geformten Schaumstoffeinsätzen, sodass ausgewählte Speicherkarten eingelegt und vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit geschützt werden. Schutz wird groß geschrieben ICY BOX hat die Herausforderung, Speicherkarten sicher zu lagern und dabei einen einfachen Zugriff zu ermöglichen, perfekt umgesetzt. Durch das mitgelieferte SIM Werkzeug können die Karten sicher aus ihrem eigens geformten Lagerplatz entnommen werden. Der schützende Silikon-Dichtring und der ergonomische Verriegelungsclip sind das i-Tüpfelchen für maximalen Schutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polycarbonat, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Ursprungsland
China
Kompatibilität
4x CF, 8x SD, 16x microSD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
186 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
114 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
42029900
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.