Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB5000 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB5000 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT FB5000 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT FB5000 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT FB5000 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86058973
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB5000
EAN/GTIN:
     8716065447095
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.