Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
ACT DC7751 Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86058915
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC7751
EAN/GTIN:
     8716065442229
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.