Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
LogiLink NK4060 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86009810
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4060
EAN/GTIN:
     4052792061475
Suchbegriffe:
Patchpanel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
SPCC
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Reihe von Modulen
6
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
170 mm
Dicke
23.3 mm
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 6 fach patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4061
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.