Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1098570001 Kabelhaspel 3 AC-Ausgänge 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1098570001 Kabelhaspel 3 AC-Ausgänge 30 m
Brennenstuhl 1098570001 Kabelhaspel 3 AC-Ausgänge 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85974801
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098570001
EAN/GTIN:
     4007123671991
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
9840 g
Energie
Maximale Leistung (abgewickeltes Kabel)
3300 W
Maximale Leistung (aufgewickeltes Kabel)
1300 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Netzkabel enthalten
Ja
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Kabellänge
30 m
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,6467*
€ 104,2996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.