| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85894759 Herst.-Nr.: SK-100157 EAN/GTIN: 6930460005526 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Display-Auflösung | 128 x 64 Pixel | Merkmale | Energiequelle | AC | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240/11 - 18 V | | USB Ausgangsspannung | 5 V | | USB Ausgangsstrom | 2.1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 71 mm | | Gewicht | 896 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |