Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
APC BVX900LI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,9 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85894636
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BVX900LI-GR
EAN/GTIN:
     731304404590
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Zugangsüberwachung
Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.

Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.

Schlankes Design
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.

Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

USV-Systeme und Überspannungsschutz
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
6500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.9 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,53
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BVX1200LI
ab € 100,83*
Ähnlich
APC
BVX1200LI-GR
ab € 101,10*
Ähnlich
APC
BVX1600LI
ab € 132,48*
Ähnlich
APC
BVX1600LI-GR
ab € 129,80*
Ähnlich
APC
BVX2200LI
ab € 175,63*
Ähnlich
APC
BVX2200LI-GR
ab € 171,18*
Ähnlich
APC
BVX700LI
ab € 70,58*
Ähnlich
APC
BVX700LI-GR
ab € 70,16*
Ähnlich
APC
BVX900LI
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.