Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 1
APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 1
APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 2
APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BVX1200LI-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BVX1200LI-GR
EAN/GTIN:
     731304404606
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

BVX1200LI Eigenschaften

  • APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
  • USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer
  • Beinhaltet: User manual

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Eigenschaften

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion:
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.

Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen:
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.

Schlankes Design:
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.

Unterstützt Kaltstart:
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Verfügbarkeit

Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen:
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Schutz

USV-Systeme und Überspannungsschutz:
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz:
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Anzeigen:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 650 Watt / 1.2kVA
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
    • Topologie: Line interactive
    • Art der Wellenform: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Transfer Time : 6 ms typical : 10 ms maximum
  • Eingang
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 140 - 300 (230 V) ACV
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 0.54
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Bleisäurebatterie
    • Typische Aufladezeit: 8Stunde(n)
    • Nominale Batteriespannung: 12 V
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 1 - 2
    • Battery Volt Amp Stunde Kapazität: 95
  • Kommunikation & Management
    • Steuerkonsole: LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 273Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 190mm, 19.0cm
    • Maximale Breite: 140mm, 14.0cm
    • Maximale Tiefe: 390mm, 39.0cm
    • Nettogewicht: 7.5kg
    • Versandgewicht: 8.5kg
    • Höhe für Versand: 297mm, 29.7cm
    • Breite für Versand: 235mm, 23.5cm
    • Tiefe für Versand: 495mm, 49.5cm
    • Farbe: Schwarz
    • SCC Codes: 10731304404603
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 (non-condensing) %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Storage Elevation: 0 - 3000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 40.0dBA
    • Schutzklasse: IP20
  • Conformance
    • Begutachtung: CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
    • Equipment protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BVX1200LI
ab € 103,43*
Ähnlich
APC
BVX1600LI
ab € 132,80*
Ähnlich
APC
BVX1600LI-GR
ab € 130,73*
Ähnlich
APC
BVX2200LI
ab € 179,78*
Ähnlich
APC
BVX2200LI-GR
ab € 180,40*
Ähnlich
APC
BVX700LI
ab € 71,67*
Ähnlich
APC
BVX700LI-GR
ab € 70,12*
Ähnlich
APC
BVX900LI
ab € 83,46*
Ähnlich
APC
BVX900LI-GR
ab € 84,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.