Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 6800/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 6800/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 6800/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 6800/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85885557
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6800/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541726599
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Typ 6800 bietet dank seiner Höhe besonders viel Platz. Der Koffer ist mit einem Teleskopgriff und leicht laufenden Rollen ausgestattet und somit schnell und einfach transportiert werden. Zudem bieten 3 Griffe eine besondere Handlichkeit.
    - hergestellt aus Polypropylen (PP)
    - nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
    - temperaturstabil von -30°C bis +80°C
    - gummierter Griff
    - stapelbar
    - zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
    - Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
    - mögliches Zubehör: Deckeltasche (Art.Nr. LP/6500) und Netztasche (Art.Nr. MB/6500)
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
70.9 l
Breite
660 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
8800 g
Innere Breite
585 mm
Innere Tiefe
410 mm
Innenhöhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.