Backofen | Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Netto-Ofenvolumen | 71 l |
| Ofenfarbe | Edelstahl/Schwarz |
| Kontrolltyp Ofen | Drehregler |
| Display Ofen | Ja |
| Türanschlag | Runter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anschlusswert | 11200 W |
| Displaytyp Ofen | LCD |
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| Temperatur (min) | 50 °C |
| Temperatur (max) | 275 °C |
| Kühltür | Ja |
| Lampentyp | Halogen |
| Energieeffizienzklasse Ofen | A |
| Energieeffizienzskala (Ofen) | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0.97 kWh |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0.81 kWh |
| Eingangsspannung Ofen | 220 - 240 V |
| Ofen Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen Ofen (B x T x H) | 480 x 415 x 357 mm |
| Ofenbreite | 594 mm |
| Ofentiefe | 548 mm |
| Ofenhöhe | 595 mm |
| Ofengewicht | 35000 g |
| Breite des Installationsgehäuses des Ofens | 560 mm |
| Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens | 550 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Ofens | 585 mm |
| Verpackungsbreite des Backofens | 675 mm |
| Verpackungstiefe des Backofens | 660 mm |
| Verpackungshöhe des Backofens | 690 mm |
Kochfunktionen und -programme | Heißluftbetrieb | Ja |
| Dampfgaren | Ja |
| Grill | Ja |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Anzahl der automatischen Programme | 10 |
Kochfeld | Kochfeldtyp | Keramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Art der Oberfläche | Glaskeramik |
| Farbe Kochfeld | Schwarz |
| Kochfeld Kontrolltyp | Berührung |
| Breite Kochfeld | 583 mm |
| Tiefe Kochfeld | 513 mm |
| Höhe Kochfeld | 55 mm |
| Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds | 560 mm |
| Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 55 mm |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
| Durchmesser Kochzone 1 | 145 mm |
| Durchmesser Kochzone 2 | 180 mm |
| Leistung Kochzone 2 | 1400 W |
| Leistung Kochzone 3 | 2200 W |
| Leistung Kochzone 4 | 3600 W |
| Display Kochfeld | Ja |
| Kochfeld Kontrollposition | Oben/vorne |
| Automatische Abschaltung des Kochfeldes | Ja |
| Topferkennung | Ja |
| Kochstellen-Warmhaltefunktion | Ja |
| Anzeige Resthitze | Ja |
| Reinigungs lock | Ja |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| Kochfeld Kabellänge | 1.1 m |
| angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld | 6900 W |
| Eingangsspannung Kochfeld | 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz Kochfeld | 50/60 Hz |
| Kochfeldgewicht | 11965 g |
| (Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 490 mm |
| (Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds | 500 mm |
| Verpackungsbreite des Kochfeldes | 753 mm |
| Verpackungstiefe des Kochfeldes | 603 mm |
| Verpackungshöhe des Kochfeldes | 126 mm |
| Kochfeldverpackungsgewicht | 13100 g |