Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel EnerGel X Anklippbarer versenkbarer Stift Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel EnerGel X Anklippbarer versenkbarer Stift Navy
Pentel EnerGel X Anklippbarer versenkbarer Stift Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85836453
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL107-CAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Pentel Recycology Produkte sind umweltfreundliche Produkte, die mit einem Anteil von mehr als 50% Recycling Materialien hergestellt worden sind(alle Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Produkte abzüglich der zum Produkt relevanten Verbrauchsmaterialien). - Gel-Tintenroller in halb-transparentem Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffzone für guten Halt - Original Pentel EnerGel-Tinte für weich fließendes Schreiben - trocknet besonders schnell - empfehlenswert für Vielschreiber ebenso wie für Linkshänder - Druckmechanik
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Anklippbarer versenkbarer Stift
Produktfarbe
Navy
Schreibfarben
Navy
Gehäusematerial
Kunststoff
Dicke
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.