Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries 65AAAHCE-2WB2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85835997
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     201216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Aufladekreisläufe (max)
500
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
ECV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,995*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.