Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GUSD230I Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GUSD230I Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 1
Transcend TS32GUSD230I Speicherkarte 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85823857
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSD230I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 1
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Sonstige Funktionen
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.