| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85798798 Herst.-Nr.: 202234 EAN/GTIN: 4891199198557 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 850 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ladend, Fertig | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044055 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Ausgangsspannung | 2.8 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät nimh mignon, usb akku |
| | |
| |