Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy safari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy safari
Lamy safari
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756828
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1214116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Bauart
Anklippbarer versenkbarer Stift
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Liniengröße
Medium
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1221857
ab € 10,37*
Sonstiges
Lamy
1226173
ab € 10,40*
Sonstiges
Lamy
1220401
ab € 10,37*
Sonstiges
Lamy
1214114
ab € 10,41*
Sonstiges
Lamy
1230640
ab € 10,43*
Sonstiges
Lamy
1214118
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.