Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQUNR-032G-GN3MN Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQUNR-032G-GN3MN Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 10
SanDisk SDSQUNR-032G-GN3MN Speicherkarte 32 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85724999
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-032G-GN3MN
EAN/GTIN:
     619659184384
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.9 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1.02 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.