Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Boya M3 Ansteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Boya M3 Ansteckmikrofon
Walimex Boya M3 Ansteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85723093
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22919
EAN/GTIN:
     4056929229196
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Ansteckmikrofon mit USB-C Stecker Dieses aktive Lavaliermikrofon wurde speziell für Geräte mit USB-C Anschluss konstruiert. Einfach das Mikrofon an ein passendes Smartphone anschließen, mit dem beiliegenden Kleiderclip am Revers des Sprechers oder der Sprecherin befestigen, und schon kann die Aufnahme sofort beginnen. Der Strom wird über die USB-C-Buchse an das Mikrofon geliefert. Auch kann das Mikrofon direkt am Tablet, Laptop oder PC verwendet werden, zum Beispiel zur Vertonung von Präsentationen oder ähnlichem. Optimieren Sie Ihre Film- und Tonaufnahmen! Der Ton jeder Filmaufnahme ist genauso wichtig wie das Bild. Gerade der Ton ist in der Postproduktion besonders schwierig zu verbessern, sollte die Aufzeichnung nicht so gut gelungen sein. Doch selbst die in den besten Kameras verbauten Mikrofone gelangen schnell an ihre Grenzen, da sie das Gehäuse der Kamera, der DSLR oder des Smartphones nicht verlassen können. Sie sind meist nicht zum Motiv gerichtet und zeichnen die Bediengeräusche mit auf. Für professionelle Tonaufnahmen von hoher Qualität bedarf es daher eines externen Mikrofons, das unabhängig von der Kamera positioniert werden kann. So, wie Sie beim Filmen einen idealen Bildausschnitt wählen, sollten Sie auch für den optimalen Ton sorgen. Mit diesem Mikrofon werden Sie einen gewaltigen Unterschied bei Ihren Aufnahmen bewirken. Top-Qualität auf kleinstem Raum und für höchste Ansprüche Das Kondensator-Elektret-Mikrofon liefert einen Frequenzumfang von 50 Hz bis 20 kHz. Dank der Kugelcharakteristik kann es sogar kopfüber montiert werden. Dies wird manchmal auch bewusst gemacht, zum Beispiel bei sehr laut sprechenden Menschen, Menschen mit stark betonten Plosivlauten, bei starkem Wind oder auch, wenn das Kabel nicht anders geführt werden kann. Seine exzellente Verarbeitung macht dieses Mikrofon zu einem robusten und unerlässlichen Werkzeug für jeden Dreh und jede Tonaufnahme. Professionelle Tonqualität Mit einer Abtastrate von 48 kHz und einer Auflösung von 16 Bit braucht sich auch dieses kleine Mikrofon nicht zu verstecken. Tonaufnahmen aller Art werden brillant und sind auch im professionellen Bereich nutzbar - sofern sie mit entsprechender Sorgfalt angefertigt wurden, also zum Beispiel ohne Störgeräusche und nicht übersteuert. Bewegungsfreiheit bei der Aufnahme Das 6 Meter lange Kabel gibt Ihnen genug Freiheit, Ihr Bild ganz nach Ihren Wünschen einzurichten. Führen Sie das Kabel einfach unter der Jacke oder dem Hemd des Sprechers nach unten, dann zur Kamera. Auch kann der Sprecher sich während der Aufnahme ungehindert bewegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20.5 mm
Mikrofongewicht
44.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
81 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
40 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
76 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: usb-c kopfhörer, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.