Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16147 Einwegbecher 300 ml Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 16147 Einwegbecher 300 ml Polypropylen (PP)
Papstar 16147 Einwegbecher 300 ml Polypropylen (PP)
Papstar 16147 Einwegbecher 300 ml Polypropylen (PP)
Papstar 16147 Einwegbecher 300 ml Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85684390
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16147
EAN/GTIN:
     4002911161470
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
stabile Trinkbecher aus Polypropylen

- Füllinhalt: 0,3 l
- mit Füllstrich
- Material: PP (Polypropylen)
- Farbe: transluzent
- unzerbrechlich, recycelbar

ideal für Einsatzzwecke, bei denen keine splitternde Gläser erlaubt sind, auch als Mehrwegbecher einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Höhe
118 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16134
ab € 2,23*
Sonstiges
PAPSTAR
16135
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.