Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16701 Zahnstocher Rund 1000 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16701 Zahnstocher Rund 1000 Stück(e)
Papstar 16701 Zahnstocher Rund 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267011
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16701
EAN/GTIN:
     4002911167014
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
Zahnstocher aus Holz "pure"

- Länge: 6,6 cm
- rund
- hygienisch, da einzeln in Papier gehüllt
- Hülle ohne Aufdruck
- verpackt im praktischen Pappspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Anzahl der Spitzen
2
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 2,60*
9 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
2 Tage
143
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,92*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,91*
€ 20,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.