Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus
1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus
1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus
1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR Zahnstocher aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-1478
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16701
EAN/GTIN:
     4002911167014
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar

1000 Zahnstocher, Holz gehüllt "pure" rund 6,5 cm von PAPSTAR
Zahnstocher aus Holz "pure", Länge: 6,6 cm, rund, hygienisch, da einzeln in Papier gehüllt, Hülle ohne Aufdruck, verpackt im praktischen Pappspender,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
17 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 2,60*
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
2 Tage
134
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,08*
€ 21,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.