Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher Papstar 16701 Holz 6,6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220091
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220091
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220091
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16701
EAN/GTIN:
     4002911167014
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
Papstar Zahnstocher 16701 aus Holz. Maße (L x B): Länge: 66 x 2 mm. Packung: 1. 000 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Farbe:
Naturbraun
Höhe:
66 mm
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 2,60*
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
Lager 94QG7
134
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,68*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 4,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,08*
€ 21,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.