Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1648 Herst.-Nr.: 81328 EAN/GTIN: 4002911813287 |
| |
|
| | |
| Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser 26 cm - 3-geteilt - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostierbar Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 260 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 20 g | | Verpackungsbreite | 262 mm | | Verpackungstiefe | 262 mm | | Verpackungshöhe | 77 mm | | Paketgewicht | 1004 g | Merkmale | Produkttyp | Teller | | Form | Rund | | Material | Zuckerrohr | | Produktfarbe | Weiß | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Trennelement | Ja | | Anzahl von Fächern | 3 | | Temperatur (max) | 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Menü-Teller, Menüteller, Essteller, Speiseteller, Teller, bambusteller papstar, einweg teller, einweg-teller zuckerrohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,50* | € 9,31* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,31* | € 10,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,84* | € 10,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 77,50* | € 77,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 60,70* | € 78,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,15* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|