Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Thronmax M2P-B Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85663941
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     M2P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.