Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXS18S1VM12 Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXS18S1VM12 Näherungssensor Metall
Schneider Electric XXS18S1VM12 Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85645681
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS18S1VM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
45 mm
Tiefe
64 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Art des Ausgangssignals
Analog
Erfassungsabstandsreichweite
1000 mm
Betriebsbereich
105 - 1000 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XSZB118
€ 5,92*
Zubehör
Schneider Electric
XUZ2001
€ 4,72*
Zubehör
Schneider Electric
XUZ2003
€ 5,02*
Zubehör
Schneider Electric
XXZBOX01
€ 327,36*
Zubehör
Schneider Electric
XXZKIT01
€ 415,04*
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1141L2
€ 6,04*
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1241L2
€ 6,12*
Zubehör
Schneider Electric
XUZA118
€ 7,16*
Zubehör
Schneider Electric
XZCC12FDM40B
€ 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.