Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XZCP1241L2 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XZCP1241L2 Drahtverbinder M12 Schwarz
Schneider Electric XZCP1241L2 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26465606
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP1241L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Kabeltyp
4 x 0.34 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Kabellänge
2 m
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Spannung
250 V AC, 300 V DC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
cULus REACh RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.