Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400026 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 400026 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 400026 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85574238
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 8-adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.22 mm²
Kupferindex
31 kg/km
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,08*
€ 14,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.