| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85521208 Herst.-Nr.: BS75711-H0.5S-SET10 EAN/GTIN: 4017538081902 |
| |
|
| | |
| · Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei - VE10 · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Haube: vergossen · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm · Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |