Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84937 Tischdecke 118 x 2500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84937 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84937 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84937 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84937 Tischdecke 118 x 2500 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-4658
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84937
EAN/GTIN:
     4002911957936
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle "soft selection plus" aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung Breite: 118 cm - Länge: 25 m PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 70 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2500 cm
Gewicht
2027 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2222.7 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Gelb
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
49
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 36,21*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 55,60*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 60,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84935
ab € 30,57*
Zubehör
PAPSTAR
84936
ab € 27,47*
Zubehör
PAPSTAR
84938
ab € 27,66*
Zubehör
PAPSTAR
84939
ab € 27,53*
Zubehör
PAPSTAR
84940
ab € 27,98*
Zubehör
PAPSTAR
84941
ab € 27,70*
Zubehör
PAPSTAR
84942
ab € 27,53*
Zubehör
PAPSTAR
84943
ab € 27,95*
Zubehör
PAPSTAR
84944
ab € 27,73*
Zubehör
PAPSTAR
84945
ab € 27,52*
Zubehör
PAPSTAR
84946
ab € 27,97*
Zubehör
PAPSTAR
84947
ab € 27,71*
Zubehör
PAPSTAR
84948
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.