Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84939 Tischdecke 118 x 2500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 84939 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84939 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84939 Tischdecke 118 x 2500 cm
Papstar 84939 Tischdecke 118 x 2500 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85255252
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84939
EAN/GTIN:
     4002911950685
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 2500 cm
Gewicht
2027 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
2222.7 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Olive
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84935
ab € 30,39*
Zubehör
PAPSTAR
84936
ab € 27,56*
Zubehör
PAPSTAR
84937
ab € 27,94*
Zubehör
PAPSTAR
84938
ab € 27,74*
Zubehör
PAPSTAR
84940
ab € 27,94*
Zubehör
PAPSTAR
84941
ab € 27,69*
Zubehör
PAPSTAR
84942
ab € 27,64*
Zubehör
PAPSTAR
84943
ab € 27,92*
Zubehör
PAPSTAR
84944
ab € 27,70*
Zubehör
PAPSTAR
84945
ab € 27,53*
Zubehör
PAPSTAR
84946
ab € 27,94*
Zubehör
PAPSTAR
84947
ab € 27,67*
Zubehör
PAPSTAR
84948
ab € 27,89*
Zubehör
PAPSTAR
84980
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.