Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb
Artikel-Nr.:
     6855-4002911957936
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84937
EAN/GTIN:
     4002911957936
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 25 m x 1,18 m gelb

Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
2027
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
70 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
120
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2222,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
31
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 36,34*
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 55,61*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 60,60*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (€ 40,00* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84935
ab € 30,44*
Zubehör
PAPSTAR
84936
ab € 27,64*
Zubehör
PAPSTAR
84938
ab € 27,50*
Zubehör
PAPSTAR
84939
ab € 27,70*
Zubehör
PAPSTAR
84940
ab € 27,92*
Zubehör
PAPSTAR
84941
ab € 27,66*
Zubehör
PAPSTAR
84942
ab € 27,68*
Zubehör
PAPSTAR
84943
ab € 27,92*
Zubehör
PAPSTAR
84944
ab € 27,55*
Zubehör
PAPSTAR
84945
ab € 27,62*
Zubehör
PAPSTAR
84946
ab € 27,90*
Zubehör
PAPSTAR
84947
ab € 27,49*
Zubehör
PAPSTAR
84948
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.