Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84924 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 84924 Tischdecke
Papstar 84924 Tischdecke
Papstar 84924 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85503254
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84924
EAN/GTIN:
     4002911962305
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken gefaltet "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.8 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1058 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Fuchsie
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84914
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84915
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84917
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84919
€ 21,56*
Zubehör
PAPSTAR
84921
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84926
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84927
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84928
€ 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.