Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84919 Tischdecke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 84919 Tischdecke
Papstar 84919 Tischdecke
Papstar 84919 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85503179
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84919
EAN/GTIN:
     4002911986240
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken gefaltet "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.8 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1058 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Olive
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
800 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84914
ab € 16,93*
Zubehör
PAPSTAR
84915
ab € 16,94*
Zubehör
PAPSTAR
84916
ab € 24,62*
Zubehör
PAPSTAR
84917
ab € 16,93*
Zubehör
PAPSTAR
84920
ab € 24,63*
Zubehör
PAPSTAR
84921
ab € 16,94*
Zubehör
PAPSTAR
84924
ab € 16,94*
Zubehör
PAPSTAR
84926
ab € 16,94*
Zubehör
PAPSTAR
84927
ab € 16,93*
Zubehör
PAPSTAR
84928
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.