Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84927 Tischdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84927 Tischdecke
Papstar 84927 Tischdecke
Papstar 84927 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     6855-4002911939161
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84927
EAN/GTIN:
     4002911939161
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken gefaltet "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.8 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1058 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grau
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
20
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,175*
€ 1,175*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,298*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,357*
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,1175*
€ 1,6775*
11 Tage
68
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84914
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84915
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84917
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84919
€ 21,67*
Zubehör
PAPSTAR
84921
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84924
€ 31,25*
Zubehör
PAPSTAR
84926
€ 1,175*
Zubehör
PAPSTAR
84928
€ 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.