Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87488 Einwegbecher 200 ml Polylactid (PLA) 80 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 87488 Einwegbecher 200 ml Polylactid (PLA) 80 Stück(e)
Papstar 87488 Einwegbecher 200 ml Polylactid (PLA) 80 Stück(e)
Papstar 87488 Einwegbecher 200 ml Polylactid (PLA) 80 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85503187
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87488
EAN/GTIN:
     4002911874882
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Glasklarer Trinkbecher
aus dem Bio-Kunststoff PLA (Polylactid)

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- mit Füllstrich
- Durchmesser: 9,5 cm, Höhe: 9,59 cm
- nur für Kaltgetränke geeignet!

- PLA (Polylactid )ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird
- Becher können in industriellen Kompostieranlagen verarbeitet werden
- Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung der Becher über die Gelbe Tonne
- Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
95.9 mm
Gewicht
10.18 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
820.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,11975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.