Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-3131-0090 Sensor-/Aktuatorkabel 9 m M8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-3131-0090 Sensor-/Aktuatorkabel 9 m M8 Grün
Beckhoff ZK1090-3131-0090 Sensor-/Aktuatorkabel 9 m M8 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85483694
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-3131-0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
9 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Grün
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.