| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-8536649 Herst.-Nr.: 93586 EAN/GTIN: 4040849935862 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 2.5 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | Netzstecker Typ F | | Anschluss 2 | C5-Koppler | | Stecker 1 Standard | CEE 7/7 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa, Deutschland, Türkei | | Kabeltyp | H05VV-F3G | | Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C5, Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 250v, cee stecker, kaltgerätekabel 1,8m |
| | |
| |